Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY30400-I-AUTO
Cod. Produttore
30400-I-AUTO
Cod. EAN
8032853656334

Informazioni di prodotto

  • Serie: AUTO 30/400-I
  • Tensione nominale: 30 kV
  • Sezione conduttore: 150-400 mm²
  • Diametro isolante: 30,6-40,3 mm
  • Diametro guaina esterna: 39,0-51,3 mm
  • Lunghezza senza capocorda: 410 mm
  • Materiale: gomma siliconica
  • Installazione: senza calore e attrezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KIT da 3 terminali autorestringenti 30 kV per interno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO (Per conduttori da 150 a 400 mm2) e RG7H1M1 spessore isolante RIDOTTO (Per conduttori da 150 a 500 mm2). - L: 410 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

36 KILOVOLT

tensione nominale U0

36 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

36 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

150 ... 500 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

30,6 ... 40,3 mm