Prodotti / Distribuzione elettrica /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY30400-E-AUTO
Cod. Produttore
30400-E-AUTO
Cod. EAN
8032853656327

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 36 kV
  • Sezione conduttore: 150-400 mm²
  • Spessore isolante: PIENO e RIDOTTO
  • Lunghezza senza capocorda: 680 mm
  • Ø guaina esterna: 39,0 - 51,3 mm
  • Installazione: senza calore e attrezzi
  • Protezione: idrorepellente e antitraccia
  • Serie: AUTO 30/400-E

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KIT da 3 terminali autorestringenti 30 kV per esterno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO (Per conduttori da 150 a 400 mm2) e RG7H1M1 spessore isolante RIDOTTO (Per conduttori da 150 a 500 mm2). - L: 680 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

36 KILOVOLT

tensione nominale U0

36 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

36 KILOVOLT

sezione nominale

150 ... 400 mm²

Produttore

AUTO 30/400-E (KIT DA TRE TERMINAZ