Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY30120-I-AUTO
Cod. Produttore
30120-I-AUTO
Cod. EAN
8032853656310

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 36 kV
  • Sezione conduttore: 120-150 mm²
  • Diametro isolante: 29,4-31,0 mm
  • Diametro guaina: 37,3-41,2 mm
  • Lunghezza senza capocorda: 410 mm
  • Materiale: gomma siliconica
  • Installazione: freddo, senza attrezzi
  • Serie: AUTO 30/120-I

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KIT da 3 terminali autorestringenti 30 kV per interno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO (Per conduttori da 120 a 150 mm2) e RG7H1M1 spessore isolante RIDOTTO (Per conduttori da 150 a 185 mm2). - L: 410 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

36 KILOVOLT

tensione nominale U0

36 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

36 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

150 ... 185 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

29,4 ... 31 mm