Prodotti / Distribuzione elettrica /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY30120-E-AUTO
Cod. Produttore
30120-E-AUTO
Cod. EAN
8032853656303

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 36 kV
  • Sezione conduttore: 120-150 mm²
  • Diametro isolante: 29,4-31,0 mm
  • Diametro guaina esterna: 37,3-41,2 mm
  • Lunghezza senza capocorda: 680 mm
  • Materiale guaina: gomma siliconica
  • Installazione: a freddo senza attrezzi
  • Serie: AUTO 30/120-E

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KIT da 3 terminali autorestringenti 30 kV per esterno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO (Per conduttori da 120 a 150 mm2) e RG7H1M1 spessore isolante RIDOTTO (Per conduttori da 150 a 185 mm2). - L: 680 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

36 KILOVOLT

tensione nominale U0

36 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

36 KILOVOLT

sezione nominale

120 ... 150 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

29,4 ... 31 mm

Produttore

AUTO 30/120-E (KIT DA TRE TERMINAZ