Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY20630-E-AUTO
Cod. Produttore
20630-E-AUTO
Cod. EAN
8032853656280

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 24 kV
  • Sezione conduttore: 240-630 mm²
  • Diametro guaina esterna: 40,2-54,2 mm
  • Diametro isolante: 29,8-42,0 mm
  • Lunghezza senza capocorda: 420 mm
  • Materiale guaina: gomma siliconica
  • Installazione: senza attrezzi e a freddo
  • Serie: AUTO 20/630-E

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KIT da 3 terminali autorestringenti 24 kV per esterno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO e RG7H1M1 spessore isolante RIDOTTO. Per conduttori da 240 a 630 mm2 - L: 420 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

24 KILOVOLT

tensione nominale U0

24 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

sezione nominale

240 ... 630 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

29,8 ... 42 mm