Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY2050-E-AUTO
Cod. Produttore
2050-E-AUTO
Cod. EAN
8032853656273

Informazioni di prodotto

  • Serie: AUTO 20/50-E
  • Tensione nominale: 17,3 - 19,5 kV
  • Sezione conduttore: 25 - 50 mm²
  • Diametro isolante: 27,8 - 29,0 mm
  • Diametro guaina esterna: 27,8 - 29,0 mm
  • Lunghezza senza capocorda: 410 mm
  • Materiale: Gomma siliconica antitraccia
  • Installazione: a freddo senza attrezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KIT da 3 terminali autorestringenti 24 kV per interno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO e RG7H1M1 spessore isolante RIDOTTO. Per conduttori da 25 a 50 mm2 - L: 410 mm

tensione nominale U

24 KILOVOLT

tensione nominale U0

24 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

sezione nominale

25 ... 50 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

17,3 ... 19,5 mm