Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY2050-E-3ARM-A
Cod. Produttore
2050-E-3ARM-AUTO

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 12-36 kV
  • Sezione conduttore: 25-630 mm²
  • Installazione: senza apporto di calore
  • Protezione: controllo campo elettrico
  • Materiale: gomma siliconica
  • Tipo cavo: estruso armato/non armato
  • Grado di protezione: idrorepellente, antitraccia
  • Serie: RY2050-E-3ARM-A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale autorestringente tripolare per esterno, a tecnologia ibrida (terminale autorestringente + triforcazione termorestringente) per cavi armati. Umax 12 kV = 50-120 mm2 - Umax 17,5 kV= 35-70 mm2 - Umax 24 kV= 25-50 mm2

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

24 KILOVOLT

tensione nominale U0

24 KILOVOLT

numero di fili

3

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tipo di chiusura terminale

Retrazione ibrida

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

sezione nominale

25 ... 50 mm²