Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY20240-E-AUTO
Cod. Produttore
20240-E-AUTO
Cod. EAN
8032853656266

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 24 kV
  • Sezione conduttore: 185-240 mm²
  • Diametro isolante: 27,5-31,0 mm
  • Diametro guaina esterna: 35,7-41,0 mm
  • Lunghezza senza capocorda: 410 mm
  • Materiale isolante: gomma siliconica
  • Installazione: a freddo senza attrezzi
  • Serie: AUTO 20/240-E

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KIT da 3 terminali autorestringenti 24 kV per esterno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO e RG7H1M1 spessore isolante RIDOTTO. Per conduttori da 185 a 240 mm2 - L: 410 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

24 KILOVOLT

tensione nominale U0

24 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

sezione nominale

185 ... 240 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

27,5 ... 31 mm