Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY20185-I-AUTO
Cod. Produttore
20185-I-AUTO
Cod. EAN
8032853656105

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 24 kV
  • Sezione conduttore: 50-185 mm²
  • Diametro isolante: 19,5-27,4 mm
  • Diametro guaina esterna: 29-37,8 mm
  • Lunghezza senza capocorda: 320 mm
  • Materiale: gomma siliconica
  • Installazione: a freddo senza attrezzi
  • Serie: AUTO 20/185-I

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KIT da 3 terminali autorestringenti 24 kV per interno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO e RG7H1M1 spessore isolante RIDOTTO. Per conduttori da 50 a 185 mm2 - L: 320 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

24 KILOVOLT

tensione nominale U0

24 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

con conduttore di protezione

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

50 ... 185 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

19,5 ... 27,4 mm