Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY20185-I-3-AUT
Cod. Produttore
20185-I-3-AUTO
Cod. EAN
8050040861057

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 12-36 kV
  • Sezione conduttore: 25-630 mm²
  • Installazione: senza calore e attrezzi
  • Materiale guaina: gomma siliconica
  • Tipo cavi: estrusi armati e non armati
  • Protezione: controllo campo elettrico
  • Temperatura esercizio: 105 °C
  • Serie: AUTO 20/185-I-3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale autorestringente tripolare per interno, a tecnologia ibrida (terminale autorestringente + triforcazione termorestringente) per cavi non armati. Umax 12 kV = 95-240 mm2 - Umax 17,5 kV= 70-240 mm2 - Umax 24 kV= 50-185 mm2

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

24 KILOVOLT

tensione nominale U0

24 KILOVOLT

numero di fili

3

materiale isolante

Altro

con conduttore di protezione

Tipo di chiusura terminale

Retrazione ibrida

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

50 ... 185 mm²