Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY20185-E3ARM-A
Cod. Produttore
20185-E3ARM-AUTO

Informazioni di prodotto

  • Serie: RY20185-E3ARM-A
  • Tensione nominale: 12/17,5/24 kV
  • Sezione conduttore: 50-185 mm²
  • Installazione: Interno/Esterno
  • Tipo cavo: Armato e non armato
  • Materiale isolante: Gomma siliconica
  • Protezione: Campane isolanti per esterno
  • Temperatura max esercizio: 105 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale autorestringente tripolare per esterno, a tecnologia ibrida (terminale autorestringente + triforcazione termorestringente) per cavi armati. Umax 12 kV = 95-240 mm2 - Umax 17,5 kV= 70-240 mm2 - Umax 24 kV= 50-185 mm2

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

24 KILOVOLT

tensione nominale U0

24 KILOVOLT

numero di fili

3

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12/20 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione ibrida

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

sezione nominale

50 ... 185 mm²