Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY1570-I-AUTO
Cod. Produttore
1570-I-AUTO
Cod. EAN
8032853656242

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 17,5 kV
  • Sezione conduttore: 35-70 mm²
  • Diametro isolante: 16,3-19,2 mm
  • Diametro guaina esterna: 25,6-28,7 mm
  • Lunghezza senza capocorda: 320 mm
  • Materiale: Gomma siliconica
  • Installazione: Senza attrezzi e calore
  • Serie: AUTO 15/70-I

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KIT da 3 terminali autorestringenti 17,5 kV per interno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO. Per conduttori da 35 a 70 mm2 - L: 320 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

17,5 KILOVOLT

tensione nominale U0

17,5 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

con conduttore di protezione

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

17,5 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

35 ... 70 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

16,3 ... 19,2 mm