Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY1570-E-AUTO
Cod. Produttore
1570-E-AUTO
Cod. EAN
8032853656235

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio massimo: 36 kV
  • Sezione conduttore: 35-70 mm²
  • Diametro isolante: 16,3-19,2 mm
  • Diametro guaina esterna: 25,6-28,7 mm
  • Lunghezza senza capocorda: 410 mm
  • Materiale guaina: gomma siliconica
  • Installazione: senza attrezzi e a freddo
  • Serie: AUTO 15/70-E

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KIT da 3 terminali autorestringenti 17,5 kV per esterno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO. Per conduttori da 35 a 70 mm2 - L: 410 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

17,5 KILOVOLT

tensione nominale U0

17,5 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

17,5 KILOVOLT

sezione nominale

35 ... 70 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

16,3 ... 19,2 mm