Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY15240-I-AUTO
Cod. Produttore
15240-I-AUTO
Cod. EAN
8032853656198

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 17,5 kV
  • Sezione conduttore: 70-240 mm²
  • Diametro isolante: 19,2-27,8 mm
  • Diametro guaina: 28,7-38,1 mm
  • Lunghezza senza capocorda: 320 mm
  • Materiale: gomma siliconica
  • Installazione: a freddo, senza attrezzi
  • Serie: AUTO 15/240-I

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KIT da 3 terminali autorestringenti 17,5 kV per interno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO. Per conduttori da 70 a 240 mm2 - L: 320 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

17,5 KILOVOLT

tensione nominale U0

17,5 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

17,5 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

70 ... 240 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

19,2 ... 27,8 mm