Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY10240-I-AUTO
Cod. Produttore
10240-I-AUTO
Cod. EAN
8032853656143

Informazioni di prodotto

AUTO 10/240-I - Terminale autorestringente unipolare per interno, fino a 12/20kV.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KIT da 3 terminali autorestringenti 12 kV per interno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO. Per conduttori da 95 a 240 mm2 - L: 320 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

12 KILOVOLT

tensione nominale U0

12 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

6/10 (12) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

12 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

95 ... 240 mm²