› Distribuzione elettrica › Strumenti di Monitoraggio › Misuratori di Energia

AUTO 10/240-E (KI DA TRE TERMINAZIO

Cod. Rexel RY10240-E-AUTO
Cod. Produttore 10240-E-AUTO
Cod. EAN 8032853656136

Informazioni principali

  • Serie: AUTO 10/240-E
  • Tensione nominale: 12 kV
  • Sezione conduttore: 95-240 mm²
  • Diametro isolante: 18,7-25,6 mm
  • Diametro guaina esterna: 28,0-35,8 mm
  • Lunghezza senza capocorda: 410 mm
  • Materiale: gomma siliconica
  • Applicazione: per esterno, cavi (A)RG7H1R

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT da 3 terminali autorestringenti 12 kV per esterno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO. Per conduttori da 95 a 240 mm2 - L: 410 mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

12 KILOVOLT

tensione nominale U0

12 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

6/10 (12) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

12 KILOVOLT

sezione nominale

95 ... 240 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

18,7 ... 25,6 mm

AUTO 10/240-E (KI DA TRE TERMINAZIO