Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATV340U40N4S
Cod. Produttore
ATV340U40N4S
Cod. EAN
3606489497859

Informazioni di prodotto

ATV340 Sercos 4.0 kW HD 380/480 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'ATV340 SERCOS è un inverter di alta qualità progettato per applicazioni industriali che richiedono prestazioni elevate e affidabilità. Con una potenza di 4.0 kW e una tensione di alimentazione di 380/480 V, questo dispositivo è ideale per il controllo di motori elettrici in vari ambiti di utilizzo. La tecnologia SERCOS consente una comunicazione veloce e precisa tra il dispositivo e i controllori, garantendo una gestione efficiente delle operazioni. La sua costruzione robusta e il grado di protezione elevato lo rendono adatto a funzionare in ambienti difficili, mantenendo al contempo basse le esigenze di manutenzione. Grazie alla sua versatilità, l'ATV340 SERCOS è una scelta eccellente per chi cerca un inverter affidabile e performante per ottimizzare i processi produttivi.

max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d’uscita nominale

4 kW

supporta protocollo MODBUS

numero di uscite analogiche

2

supporta il protocollo per SERCOS

tensione di rete

380 V

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

numero di fasi d’uscita

3

numero di fasi d’entrata

3

funzionamento a 4 quadranti possibile

larghezza

85 mm

profondità

232.5 mm

tipo di convertitore

inverter a tensione impressa

numero di ingressi digitali

8

impiego ammesso in ambito industriale

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

max. potenza erogata con carico lineare a tensione d’uscita nominale

4 kW

grado di protezione (IP)

IP20

tensione d’uscita massima

480 V

frequenza di rete

50/60 Hz

numero di uscite digitali

1

max. frequenza d’uscita

599 Hz

con collegamento PC

corrente di uscita nominale I2N

32 A

numero di ingressi analogici

3

altezza

270 mm

Serie

Altivar Machine ATV340

Produttore

ATV340 SERCOS 4.0 KW HD 380/480 V