› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

ATV340 SERCOS 1.5 KW HD 380/480 V

Cod. Rexel TEATV340U15N4S
Cod. Produttore ATV340U15N4S
Cod. EAN 3606489497828

Informazioni principali

  • Serie: Altivar Machine ATV340
  • Tensione nominale: 380-480 V
  • Potenza motore: 1,5 kW (heavy duty)
  • Corrente uscita: 5,6 A a 4 kHz
  • Grado protezione: IP20
  • Filtro EMC: Classe C3 integrato
  • Dimensioni: 85x270x232,5 mm
  • Certificazioni: CE, UL, CSA, TUV, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Altivar 340, un'offerta di variatori di velocità da 0,75 kW a 75 kW. Questo variatore di velocità è dotato di un filtro EMC integrato conforme alla categoria C3. È progettato per motori asincroni e sincroni CA a 3 fasi con una potenza massima di 1,5 kW/2 HP per heavy duty e 2,2 kW/3 HP per normal duty. È un variatore di velocità a 3 fasi con una tensione di alimentazione nominale da 380 V a 480 V, una frequenza di 50/60 Hz e una corrente di uscita continua di 5.6 A a 4 kHz. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e di 3 connettori RJ45 per la comunicazione Modbus seriale. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 85 mm (larghezza) x 232.5 mm (profondità) x 270 mm (altezza). Pesa 1.7 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, lavorazione dei materiali, movimentazione dei materiali e segmento delle macchine di sollevamento. Questo prodotto è certificato da CSA, CE, C-Tick, EAC, UL e TUV. È conforme alle norme UL 508C, UL 618000-5-1, EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-5-1, IEC 60721-3 e IEC 61508. Supporta il metodo di montaggio in armadio. La gamma di variatori di velocità Altivar ATV340 copre potenze nominali dei motori da 1 HP a 100 HP in ambienti gravosi, con 3 tipi di prodotti Modulari, Ethernet e SERCOS. I variatori di velocità Altivar ATV340 offrono funzionalità di automazione di massimo livello e un'eccezionale tecnologia di controllo del motore, oltre alla semplicità.

Caratteristiche tecniche

larghezza

85 mm

altezza

270 mm

profondità

232,5 mm

numero di ingressi digitali

5

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

Protocollo di supporto per Modbus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

supporta il protocollo per SERCOS

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

Max. frequenza d'uscita

599 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

1,5 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

1,5 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

Tensione d'uscita massima

480 V

corrente di uscita nominale I2N

32 A

tensione di rete

380 ... 480 V

Serie

Altivar Machine ATV340

ATV340 SERCOS 1.5 KW HD 380/480 V