Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATV340U07N4S
Cod. Produttore
ATV340U07N4S
Cod. EAN
3606489497811

Informazioni di prodotto

Il TEATV340U07N4S garantisce efficienza e affidabilità nel controllo motori industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con la comunicazione rapida SERCOS
  • Compatibilità con tensioni standard 380/480 V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione dell'efficienza energetica
  • Maggiore precisione nei processi industriali
  • Lunga durata operativa anche in condizioni gravose

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEATV340U07N4S è un potente variatore di frequenza progettato per applicazioni industriali, con una potenza di 0.75 kW e compatibile con tensioni di 380/480 V. Grazie alla tecnologia SERCOS, offre prestazioni elevate e una comunicazione rapida ed efficace tra i dispositivi, rendendolo ideale per il controllo di motori in ambito di automazione. La robustezza del design assicura una lunga durata operativa anche in condizioni di lavoro gravose. Questo dispositivo è perfetto per ottimizzare l'efficienza energetica e migliorare la precisione nei processi industriali. Con la sua versatilità e affidabilità, il TEATV340U07N4S rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni avanzate nel controllo dei motori.

larghezza

85 mm

altezza

270 mm

profondità

232,5 mm

numero di ingressi digitali

5

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

Protocollo di supporto per Modbus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

supporta il protocollo per SERCOS

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

Max. frequenza d'uscita

599 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

0,75 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

0,75 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

Tensione d'uscita massima

480 V

corrente di uscita nominale I2N

32 A

tensione di rete

380 ... 480 V

Serie

Altivar Machine ATV340

Produttore

ATV340 SERCOS 0.75 KW HD 380/480 V