Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATV320D18N4C
Cod. Produttore
ATV320D18N4C
Cod. EAN
3606486358061

Informazioni di prodotto

L'ATV320D18N4C garantisce efficienza e affidabilità per applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design compatto per facile integrazione in spazi ridotti
  • Installazione rapida e semplice grazie all'interfaccia intuitiva
  • Compatibilità con sistemi di automazione esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al controllo preciso del motore
  • Maggiore produttività con gestione ottimale della potenza
  • Funzionamento stabile e duraturo anche con carichi elevati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Inverter compatto trifase da 18 kW progettato per applicazioni industriali, con tensione di alimentazione fino a 500 V. Offre prestazioni elevate e affidabilità per il controllo preciso di motori elettrici, garantendo efficienza energetica e flessibilità operativa. Ideale per l'automazione di macchinari, consente una gestione ottimale della potenza e della velocità, migliorando la produttività e riducendo i consumi. Il design compatto facilita l'integrazione in spazi ridotti, mentre l'interfaccia utente intuitiva semplifica la programmazione e la manutenzione. Descrizione del produttore: L'ATV320D18N4C rappresenta un motore controllato compatto da 18 kW e 500V trifase, ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Questo motore, appartenente alla famiglia Altivar Machine ATV320, combina design compatto e tecnologia avanzata per garantire efficienza energetica e precisione di controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione IP adeguata per ambienti industriali e una struttura robusta che assicura durabilità nel tempo. La sua compatibilità con sistemi di automazione e controllo lo rende adatto a molteplici applicazioni, garantendo un funzionamento stabile e sicuro. La configurazione trifase e la tensione di alimentazione di 500V permettono un'integrazione semplice in impianti esistenti, ottimizzando le performance operative. Ideale per motori di grandi dimensioni, questo modello si distingue per la sua affidabilità e capacità di gestione di carichi elevati, rappresentando una soluzione efficiente e durevole per le esigenze di movimentazione e automazione industriale.

larghezza

180 mm

altezza

390 mm

profondità

229 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

3

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

Max. frequenza d'uscita

599 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

18,5 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

18,5 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

550 V

corrente di uscita nominale I2N

40 A

Grado di protezione (NEMA)

1

tensione di rete

380 ... 500 V

Serie

Altivar Machine ATV320

Produttore

ATV320 compatto inverter 18 kW 500V trifase per automazione industriale

€ 2372,06 x 1 pz.
(pz.)