Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATV320D22N4C
Cod. Produttore
ATV320D22N4C
Cod. EAN
3606486358078

Informazioni di prodotto

Variatore di velocità, Altivar Machine ATV320, 22kW, 400V, trifase, compatto

Documentazione tecnica

Il motore elettrico ATV320 da 22 kW e 500 V trifase offre una soluzione compatta e affidabile per applicazioni industriali. Con una potenza di 22 kilowatt e progettato per funzionare a 500 volt in configurazione trifase, garantisce elevate prestazioni e efficienza energetica. La sua struttura robusta e di qualità superiore assicura durata nel tempo, mentre l'alta protezione IP consente un impiego in ambienti industriali severi. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e affidabile, questo motore si integra facilmente nei sistemi di automazione grazie alla sua compatibilità con tecnologie avanzate. La sua costruzione compatta permette un'installazione semplice e versatile, ottimale per ottimizzare lo spazio e migliorare l'efficienza operativa. La tecnologia avanzata e i materiali di alta qualità rendono l'ATV320 un componente essenziale per sistemi di movimentazione, pompe e compressori, garantendo performance elevate e affidabilità nel tempo.

Serie

Altivar_Machine_ATV320

Produttore

ATV320 COMPATTO 22KW 500V TRIFASE