› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

ATV212 15KW 20HP 240VTRI SS CEM IP2

Cod. Rexel TEATV212HD15M3X
Cod. Produttore ATV212HD15M3X
Cod. EAN 3606480322402

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 15 kW / 20 HP
  • Tensione nominale: 200-240 V AC
  • Grado di protezione: IP21
  • Dimensioni: 245x330x190 mm
  • Peso: 11,55 kg
  • Certificazioni: CE, UL, CSA, C-Tick, NOM
  • Norme di conformità: IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3
  • Serie: Altivar 212

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il variatore di velocità Altivar 212 può alimentare motori asincroni a 3 fasi. Ha un grado di protezione IP21. Funziona con una potenza nominale fino a 15 kW / 20 hp e una tensione nominale da 200V a 240V AC. Il suo design si basa sul concetto di energia ecologica e offre una riduzione dei consumi energetici fino al 70% rispetto a un sistema di controllo convenzionale. Grazie alla sua tecnologia di riduzione dell'aumento della temperatura del cavo, permette di evitare l'impiego di opzioni aggiuntive come induttanze di linea o induttanze DC per gestire le armoniche di corrente. Pesa 11,55kg; dimensioni: 245 mm di larghezza, 330 mm di altezza, 190 mm di profondità. È specificamente progettato per le più comuni applicazioni di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario (HVAC), come il riscaldamento, la ventilazione, il condizionamento e il pompaggio. È conforme alle norme internazionali IEC/EN 61800-5-1 e IEC/EN 61800-3 (immunità e emissioni EMC condotte e irradiate). È anche certificato CE, UL, CSA, C-Tick e NOM. L'Altivar 212 offre induttanze motore opzionali che possono aumentare la lunghezza massima dei cavi tra variatore e motore e limitare i disturbi dei terminali del motore. È progettato per essere montato su un pannello in posizione verticale (+/- 10 °), tramite i 4 fori di fissaggio. Il variatore Altivar 212 può essere facilmente adattato a tutti i sistemi di gestione degli edifici grazie alle sue numerose funzioni e protocolli di comunicazione integrati di serie: Modbus, METASYS n2, APOGEE FLN P1 e BACnet. È ecocompatibile e conforme a direttive quali RoHS, RAEE, ecc. relative alla protezione dell'ambiente.

Caratteristiche tecniche

supporta il protocollo per altri sistemi bus

max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d’uscita nominale

15 kW

supporta protocollo MODBUS

numero di interfacce HW seriali RS485

1

con elemento di comando

numero di uscite analogiche

1

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

tensione di rete

200 V

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

numero di fasi d’uscita

3

numero di fasi d’entrata

3

larghezza

245 mm

profondità

190 mm

tipo di convertitore

inverter a tensione impressa

supporta il protocollo per LON

numero di ingressi digitali

3

impiego ammesso in ambito industriale

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

max. potenza erogata con carico lineare a tensione d’uscita nominale

15 kW

tensione d’uscita massima

240 V

frequenza di rete

50/60 Hz

max. frequenza d’uscita

200 Hz

con collegamento PC

corrente di uscita nominale I2N

61 A

numero di ingressi analogici

2

altezza

330 mm

Serie

Altivar 212

ATV212 15KW 20HP 240VTRI SS CEM IP2