Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P541180
Cod. Produttore
541180
Cod. EAN
4046548058826

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Grado protezione: IP67
  • Corrente nominale: max 0,2 A
  • Tipo attuatore: RFiD codificato
  • Compatibilità: PSEN cs4.x
  • Dimensioni: compatte
  • Serie: PSEN CS4.1
  • Confezione: 1 pezzo
L'attuatore codificato PSEN CS4.1 è un componente essenziale per sistemi di sicurezza industriale, progettato per garantire un controllo preciso e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre una lunga durata e un'elevata robustezza in ambienti di lavoro impegnativi. La codifica integrata permette una facile identificazione e configurazione, migliorando l'efficienza operativa e la sicurezza degli impianti elettrici. Il design compatto e il colore giallo distintivo facilitano l'installazione e la manutenzione, rendendo questo attuatore una soluzione ideale per applicazioni di automazione e controllo. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs4.x, IP67, contenuto della confezione = 1 pz.

Produttore

Attuatore codificato PSEN CS4.1 IP67 sicurezza automazione industriale