Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P514120
Cod. Produttore
514120
Cod. EAN
4046548003383

Informazioni di prodotto

PSEN 1.1-20 / 1 actuator
Il PSEN 1.1-20 è un magnete di sicurezza progettato per applicazioni industriali elettriche, caratterizzato da un design compatto e robusto con custodia di colore giallo per un facile riconoscimento. Questo componente è ideale per il monitoraggio sicuro di porte e protezioni mobili, garantendo affidabilità e precisione nel rilevamento della posizione. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata anche in ambienti di lavoro impegnativi, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici e delle macchine automatiche. Descrizione del produttore: Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello rettangolare, IP67, la distanza di commutazione dipende dall’attuatore 8/12 mm,altezza 13 mm, contenuto confezione = 1 attuatore.

Produttore

Attuatore PSEN 1.1-20 magnetico compatto IP67 per interruttori di sicurezza con distanza commutazione 8-12 mm