Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90857
Cod. Produttore
GW90857
Cod. EAN
8011564718548

Informazioni di prodotto

  • Comando 4 motori indipendenti 4 canali
  • Relè di uscita con interblocco 8 NA 8 A
  • Alimentazione Bus KNX 29 V dc SELV
  • Assorbimento corrente bus Max 10 mA
  • Temperatura funzionamento -5°C ÷ +40°C
  • Grado di protezione IP20
  • Dimensioni 72x115,6x63,3 mm
  • Serie Home&Building Pro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

tipo di corrente

AC

numero di ingressi

4

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite avvolgibili

4

corrente di inserzione ohmica

6 A

Numero moduli DIN

4

comando locale/manuale

funzione commutazione

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

ATTUATORE PER TAPPARELLE - 4 CANALI - 6A - KNX - IP20 - 4 MODULI DIN