Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90856
Cod. Produttore
GW90856
Cod. EAN
8011564718531

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Attuatore 2 canali KNX/E
  • Protocollo: KNX standard internazionale
  • Applicazione: Automazione residenziale e terziario
  • Controllo: APP, vocali, pannelli touch
  • Integrazione: ZigBee, IoT Google, Alexa, IFTTT
  • Serie: Home&Building Pro
  • Personalizzazione: Alta e completa funzionalità
  • Compatibilità: Dispositivi terze parti

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

tipo di corrente

AC

numero di ingressi

2

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite avvolgibili

2

corrente di inserzione ohmica

6 A

Numero moduli DIN

4

comando locale/manuale

funzione commutazione

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

ATTUATORE PER TAPPARELLE - 2 CANALI - 6A - KNX - IP20 - 4 MODULI DIN