Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13797
Cod. Produttore
GW13797
Cod. EAN
8034035074240

Informazioni di prodotto

  • Corrente comando motore: 6A
  • Canali: 1
  • Tipo comando: Motore
  • Protocollo: KNX
  • Serie: Home&Building Pro
  • Integrazione: Dispositivi terze parti
  • Controllo: APP, touch, vocali
  • Applicazione: Residenziale e terziario

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

tipo di corrente

AC

numero di ingressi

1

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite avvolgibili

1

corrente di inserzione ohmica

6 A

Numero moduli DIN

2

comando locale/manuale

funzione commutazione

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

ATTUATORE PER TAPPARELLE - 1 CANALE - 6A - KNX - 2 MODULI - NATURAL BEIGE - CHORUSMART