Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10797
Cod. Produttore
GW10797
Cod. EAN
8011564263888

Informazioni di prodotto

Home&Building Pro offre soluzioni avanzate per l’automazione, garantendo efficienza e integrazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al protocollo KNX standard
  • Risparmio di tempo con configurazione personalizzabile
  • Compatibilità con dispositivi di terze parti e sistemi IoT

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo tramite app, assistenti vocali e pannelli touch
  • Gestione energetica ottimizzata per risparmio sui consumi
  • Integrazione con sistemi di sicurezza e intrattenimento

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

tipo di corrente

AC

numero di ingressi

1

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite avvolgibili

1

corrente di inserzione ohmica

6 A

Numero moduli DIN

2

comando locale/manuale

funzione commutazione

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

ATTUATORE PER TAPPARELLE - 1 CANALE - 6A - KNX - 2 MODULI - BIANCO - CHORUSMART