Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12767
Cod. Produttore
GW12767
Cod. EAN
8011564277960

Informazioni di prodotto

Attuatore motorizzato per tapparelle e veneziane, ideale per sistemi bus.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con sistemi bus standard
  • Riduzione dei tempi di cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo efficiente e silenzioso delle tapparelle
  • Risparmio energetico grazie alla gestione automatizzata
  • Maggiore comfort abitativo

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

tipo di montaggio

Incassato

tipo di corrente

AC

numero di ingressi

1

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite avvolgibili

1

corrente di inserzione ohmica

6 A

Numero moduli DIN

2

comando locale/manuale

funzione commutazione

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

Articoli in esaurimento,DOMOTICS

Produttore

ATTUATORE PER TAPPARELLE - 1 CANALE - 6A - EASY - 2 MODULI - NERO - CHORUSMART