Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10766
Cod. Produttore
GW10766
Cod. EAN
8011564263420

Informazioni di prodotto

Affidabile e performante, questo attuatore facilita ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto
  • Compatibilità con sistemi bus per integrazione immediata
  • Riduzione dei tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato
  • Funzionamento affidabile e duraturo
  • Controllo efficiente di carichi fino a 16A
Descrizione del produttore: Articoli in esaurimento - Articoli in esaurimento

tipo di montaggio

Incassato

corrente nominale

16 A

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

1500 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

1

Numero moduli DIN

2

carico C

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

Articoli in esaurimento,DOMOTICS

Produttore

ATTUATORE PER CARICHI GENERICI - 1 CANALE - 16A - EASY - 2 MODULI - BIANCO - CHORUSMART