Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWA9103
Cod. Produttore
GWA9103
Cod. EAN
8034035012556

Informazioni di prodotto

  • Canali: 3
  • Corrente max: 16AX
  • Protocollo: KNX
  • Misurazione energia: Integrata
  • Serie: Home&Building Pro
  • Controllo: App e pannelli touch
  • Integrazione: ZigBee, IoT
  • Compatibilità: Google, Alexa, IFTTT

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

16 A

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

3000 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

3

Numero moduli DIN

4

max. corrente di commutazione

16 A

carico C

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

ATTUATORE ON/OFF CON MISURA ENERGIA - 3 CANALI - 16AX - KNX - IP20 - 4 MODULI DIN