Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15796
Cod. Produttore
GW15796
Cod. EAN
8034035076930

Informazioni di prodotto

  • Canali: 1
  • Corrente max: 16A
  • Larghezza: 2 moduli
  • Tipo: Attuatore
  • Serie: Home&Building Pro
  • Protocollo: KNX
  • Installazione: Filare
  • Controllo: App e pannelli

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

corrente nominale

16 A

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

1500 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

1

Numero moduli DIN

2

carico C

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

ATTUATORE ON/OFF - 1 CANALE - 16A - KNX - 2 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART