›

Attuatore magnetico rettangolare IP67 3mm per sicurezza industriale

Cod. Rexel 7P506300
Cod. Produttore 506300
Cod. EAN 4046548060218

Informazioni principali

  • Tipo: attuatore magnetico
  • Protezione: IP67
  • Distanza commutazione: 3 mm
  • Altezza: 18 mm
  • Confezione: 1 attuatore
  • Serie: PSEN MA1.4

Descrizione del prodotto

Il magnete PSEN MA1.4-03MM è un componente elettrico di precisione con dimensioni ridotte, caratterizzato da uno spessore di 3 mm. Progettato per applicazioni di rilevamento e sicurezza, garantisce un funzionamento affidabile e una facile integrazione nei sistemi di controllo. La sua struttura compatta e il materiale di alta qualità assicurano durata e performance costanti nel tempo, rendendolo ideale per impieghi in ambito industriale e automazione. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza 18 mm, contenuto confezione = 1 attuatore.
Attuatore magnetico rettangolare IP67 3mm per sicurezza industriale