Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWA9140
Cod. Produttore
GWA9140
Cod. EAN
8034035057632

Informazioni di prodotto

Home&Building Pro offre un sistema KNX avanzato per l’automazione residenziale e terziaria, garantendo efficienza e integrazione completa.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida su guida DIN
  • Compatibilità con dispositivi KNX e terze parti
  • Configurazione personalizzabile via APP e pannelli touch

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al controllo intelligente del fan coil
  • Gestione integrata tramite assistenti vocali e piattaforme IoT
  • Comfort personalizzato e automazione avanzata

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

8 A

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

4

max. corrente di commutazione

8 A

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 250 V

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

ATTUATORE FAN COIL - KNX - IP20 - 4 MODULI DIN