Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWA9141
Cod. Produttore
GWA9141
Cod. EAN
8034035057649

Informazioni di prodotto

Home&Building Pro offre un sistema filare KNX altamente personalizzabile per l’automazione avanzata.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al protocollo standard KNX
  • Risparmio di tempo con configurazioni rapide e integrate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con controllo preciso dei fan coil 0-10V
  • Integrazione con dispositivi smart e assistenti vocali

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

6 A

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

4

max. corrente di commutazione

6 A

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 250 V

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

ATTUATORE FAN COIL 0-10V - KNX - IP20 - 4 MODULI DIN