Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWA9302
Cod. Produttore
GWA9302
Cod. EAN
8011564825000

Informazioni di prodotto

Home&Building Pro offre soluzioni avanzate per l'automazione residenziale e terziaria, garantendo efficienza e integrazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al protocollo KNX standard
  • Risparmio di tempo con configurazioni personalizzabili
  • Compatibilità con dispositivi di terze parti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo via app, assistenti vocali e pannelli touch
  • Efficienza energetica con dimmer universale 2 canali da 300W
  • Integrazione con piattaforme IoT come Google Home e Amazon Alexa

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Attuatore dimmer

numero di uscite

2

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

tipo di carico

Universale

Numero moduli DIN

4

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

frequenza

50 ... 60 Hz

intervallo di tensione

230 ... 250 V

Potenza d'uscita

40 ... 300 W

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

ATTUATORE DIMMER UNIVERSALE - 2 CANALI - 300VA PER CANALE - KNX - IP20 - 4 MODULI DIN