Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90765
Cod. Produttore
GW90765
Cod. EAN
8011564805422

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Dimmer per LED CCD
  • Protocollo: KNX
  • Montaggio: Guida DIN
  • Tensione di funzionamento: 230 V AC
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: Conforme CE
  • Serie: Home&Building Pro
  • Integrazione: App, assistenti vocali

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Attuatore dimmer

numero di uscite

4

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

tipo di carico

Universale e LED retrofit

max. corrente di comando

700 mA

Numero moduli DIN

4

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

intervallo di tensione

12 ... 48 V

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

ATTUATORE DIMMER PER LED - 12-48Vdc - CCD - 4 CANALI - KNX - IP20 - 4 MODULI DIN