Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWA9313
Cod. Produttore
GWA9313
Cod. EAN
8011564852426

Informazioni di prodotto

Home&Building Pro offre una soluzione avanzata per l'automazione elettrica, ideale per installazioni residenziali e terziarie.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida su guida DIN
  • Compatibilità con protocollo KNX standard internazionale
  • Integrazione con dispositivi terzi e sistemi smart

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo avanzato tramite app, assistenti vocali e pannelli touch
  • Risparmio energetico grazie al dimmeraggio 1-10V su 3 canali
  • Personalizzazione completa e gestione di dispositivi ZigBee e IoT

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Attuatore dimmer

numero di uscite

3

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

tipo di carico

Universale

max. corrente di comando

100 mA

Numero moduli DIN

4

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

intervallo di tensione

230 ... 250 V

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

ATTUATORE DIMMER PER BALLAST ELETTRONICI - 3 CANALI - 16AX - KNX - IP20 - 4 MODULI DIN