Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14767
Cod. Produttore
GW14767
Cod. EAN
8011564278035

Informazioni di prodotto

ATTUATORE PER TAPPARELLE - 1 CANALE - 6A - EASY - 2 MODULI - TITANIO - CHORUS
Descrizione del produttore: Chorus - Home Automation Bus KNX Easy - Sistema BUS con protocollo KNX Easy: un evoluto sistema di controllo conforme allo standard Europeo EN50090, per le soluzioni residenziali, in grado di far dialogare ogni componente dell'impianto. Sicurezza, comfort, risparmio energetico, scenari, controllo a distanza: grazie ad un'interfaccia semplice e intuitiva e all'utilizzo di smartphone o tablet, l'impianto può essere facilmente gestito in locale o da remoto via internet con la app HAPPYHOME di Gewiss.

sistema bus EIB/KNX

tipo di montaggio

incassato

larghezza in unità di suddivisione

2

accoppiamento bus incluso

comando locale/manuale

con indicatore a LED

numero di ingressi

1

corrente di inserzione ohmica

6 A

numero max. di uscite avvolgibili

1

funzione commutazione

tipo di corrente

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

CHORUS BUS KNX,DOMOTICS