Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P516120
Cod. Produttore
516120
Cod. EAN
4046548049954

Informazioni di prodotto

  • Modello: M12 cilindrico
  • Protezione: IP6K9K
  • Distanza commutazione: 8 mm
  • Tipo: Attuatore magnetico
  • Serie: PSEN MA1.3-08
  • Confezione: 1 attuatore
Il sensore PSEN MA1.3-08 è un dispositivo di sicurezza progettato per applicazioni industriali, caratterizzato da un design compatto e robusto. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo anche in ambienti difficili. La sua struttura consente un montaggio semplice e sicuro, assicurando una protezione efficace nelle installazioni elettriche. Grazie alla precisione e alla qualità costruttiva, questo sensore contribuisce a migliorare la sicurezza degli impianti, riducendo i rischi di guasti e incidenti. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello cilindrico M12, IP6K9K, distanza di commutazione 8 mm, contenuto confezione = 1attu atore.

Produttore

Sensore sicurezza industriale compatto PSEN MA1.3-08 per macchinari