Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90836B
Cod. Produttore
GW90836B
Cod. EAN
8011564827455

Informazioni di prodotto

ATTUATORE PER CARICHI GENERICI - 4 CANALI - 16AX - EASY - 4 MODULI DIN - CHORUS
Descrizione del produttore: Chorus - Home Automation Bus KNX Easy - Sistema BUS con protocollo KNX Easy: un evoluto sistema di controllo conforme allo standard Europeo EN50090, per le soluzioni residenziali, in grado di far dialogare ogni componente dell'impianto. Sicurezza, comfort, risparmio energetico, scenari, controllo a distanza: grazie ad un'interfaccia semplice e intuitiva e all'utilizzo di smartphone o tablet, l'impianto può essere facilmente gestito in locale o da remoto via internet con la app HAPPYHOME di Gewiss.

sistema bus EIB/KNX

tipo di montaggio

AMD

larghezza in unità di suddivisione

4

comando locale/manuale

con indicatore a LED

max. potenza di interruzione

3000 W

carico C

numero max. di uscite di commutazione

4

corrente di dimensionamento

10 A

tensione d’esercizio nominale

230 V 230 V

accoppiamento bus incluso

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

CHORUS BUS KNX,DOMOTICS

max. corrente di commutazione

16