›

ATTUATORE 4 CAN 16AX KNX SEC GUIDA

Cod. Rexel GWGWA9151
Cod. Produttore GWA9151
Cod. EAN 8034035142048

Informazioni principali

  • Canali: 4
  • Corrente max: 16AX
  • Protocollo: KNX
  • Montaggio: Sec guida
  • Serie: Home&Building Pro
  • Compatibilità: ZigBee, IoT
  • Controllo: App, vocale, touch
  • Integrazione: Terze parti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

Caratteristiche tecniche

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

ATTUATORE 4 CAN 16AX KNX SEC GUIDA