Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10796
Cod. Produttore
GW10796
Cod. EAN
8011564263864

Informazioni di prodotto

ATTUATORE 1 CANALI 16A 2M BIANCO
Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità  tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità  e riduzione dei tempi di installazione.

sistema bus EIB/KNX

tipo di montaggio

incassato

larghezza in unità di suddivisione

2

comando locale/manuale

con indicatore a LED

max. potenza di interruzione

1500 W

carico C

numero max. di uscite di commutazione

1

corrente di dimensionamento

16 A

tensione d’esercizio nominale

230 V 230 V

accoppiamento bus incluso

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

CHORUS_BUS_KNX,DOMOTICS

prodotto Sustainable

Si