› Utensili › Elettroutensili › Varie Elettroutensili Portatili

ATTREZZO TAGLIAFORADIN (FERMOBARRA

DKC
Cod. Rexel DK001103-1
Cod. Produttore 001103-1
Cod. EAN 8033648219840

Informazioni principali

  • Tipo: Attrezzo tagliaforadin
  • Portabarre: Struttura standard 500 mm
  • Fori: Ø 6,5 mm rotondi
  • Taglio: Netto senza deformazioni
  • Pressione max: 70 MPa
  • Potenza: 40 kN
  • Peso utensile: 5,3 kg
  • Serie: DK001103

Descrizione del prodotto

Fresa Din con portabarre - struttura. Utensile manuale progettato per tagliare e forare i profili dei telai secondo la norma EN 60715. Assicura un taglio netto senza deformazioni e consente di realizzare fori rotondi di 6,5 mm di Ø su tutta la lunghezza della linea centrale del profilo. Configurabile in base alle esigenze con lame e accessori acquistabili separatamente, la fresa din viene fornita senza lame e con un supporto barra standard lungo 500 mm, oppure, se necessario, è disponibile un kit di estensione opzionale da 600 mm. Un'altra caratteristica speciale di questo utensile è l'opzione di sostituzione delle fustelle e la possibilità di aggiungere in seguito l'equipaggiamento con lame per altri profili e accessori. Per migliorare l'ortogonalità del taglio è possibile utilizzare gli accessori speciali come la staffa di guida, che deve essere fissata sulla struttura della cesoia, e la guida di contorno, entrambe acquistate in coppia come indicato nella tabella. Peso totale 5,3 kg L'utensile manuale deve essere fissato a un tavolo da lavoro o allo speciale supporto portatile codice 001103-P, che può essere posizionato a piacere vicino all'area di lavoro. Alla base del supporto è fissata una scatola che serve a contenere eventuali accessori o chiavi in dotazione all'utensile. È disponibile anche un kit idraulico, codice 001103-I, costituito da un cilindro azionato da una pompa o da un'unità idraulica. Il cilindro sostituisce la camma e, quando viene attivato dalla pompa, fa girare la lama Din Cutter senza alcuno sforzo da parte dell'operatore. Pressione massima di esercizio 70Mpa. Potenza generata 40kN Peso 0,69Kg. Descrizione del produttore: Fresa Din con portabarre - struttura. Utensile manuale progettato per tagliare e forare i profili dei telai secondo la norma EN 60715. Assicura un taglio netto senza deformazioni e consente di realizzare fori rotondi di 6,5 mm di Ø su tutta la lunghezza della linea centrale del profilo. Configurabile in base alle esigenze con lame e accessori acquistabili separatamente, la fresa din viene fornita senza lame e con un supporto barra standard lungo 500 mm, oppure, se necessario, è disponibile un kit di estensione opzionale da 600 mm. Un'altra caratteristica speciale di questo utensile è l'opzione di sostituzione delle fustelle e la possibilità di aggiungere in seguito l'equipaggiamento con lame per altri profili e accessori. Per migliorare l'ortogonalità del taglio è possibile utilizzare gli accessori speciali come la staffa di guida, che deve essere fissata sulla struttura della cesoia, e la guida di contorno, entrambe acquistate in coppia come indicato nella tabella. Peso totale 5,3 kg L'utensile manuale deve essere fissato a un tavolo da lavoro o allo speciale supporto portatile codice 001103-P, che può essere posizionato a piacere vicino all'area di lavoro. Alla base del supporto è fissata una scatola che serve a contenere eventuali accessori o chiavi in dotazione all'utensile. È disponibile anche un kit idraulico, codice 001103-I, costituito da un cilindro azionato da una pompa o da un'unità idraulica. Il cilindro sostituisce la camma e, quando viene attivato dalla pompa, fa girare la lama Din Cutter senza alcuno sforzo da parte dell'operatore. Pressione massima di esercizio 70Mpa. Potenza generata 40kN Peso 0,69Kg.

Caratteristiche tecniche

esecuzione/azionamento

Manuale-idraulico

applicazione foratura

applicazione taglio

ATTREZZO TAGLIAFORADIN (FERMOBARRA