Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV51133
Cod. Produttore
MV51133
Cod. EAN
3660612003584

Informazioni di prodotto

ATTACCO UNIVERSALE PER PASSERELLE - LARGHEZZA 300MM - FINITURA Z 275
Serie BFR - Passerelle portacavi MAVIL in filo di acciaio saldato

lunghezza

300 mm

larghezza

55 mm

altezza

27 mm

forma del profilo

profilo a U

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

retro forato

larghezza del foro

12 mm

con dentatura

materiale

acciaio

qualità del materiale

acciaio inossidabile

superficie

zincato a nastro

Serie

BFR_PASSERELLE_FILO,BUILDING_PASS

Produttore

ATTACCO UNIVERSALE BFR 300MM Z275