Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV432476
Cod. Produttore
LV432476
Cod. EAN
3606480019722

Informazioni di prodotto

Attacco poster.lungo 2pz NSX400/630

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attacchi posteriori corti per Compact NSX 400/630 e EasyPact CVS 400/630. Il collegamento posteriore è semplicemente montato sui morsetti di collegamento del dispositivo. Il montaggio del dispositivo su una piastra posteriore con fori adeguati consente il collegamento posteriore. La lunghezza è di circa 115 mm. La corrente nominale è fino a 630 A. Sono venduti in set da 2 pezzi.

Serie

ComPact_NSX__lt__630A

Produttore

2 attacchi posteriori lunghi - INS320..630

€ 76,41 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.