Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
CP7202310
Cod. Produttore
7202310
Cod. EAN
4012195850182

Informazioni di prodotto

Isolante antincendio in cartuccia 310ml Materiale da costruzione intumescente bianco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Rivestimento combinato endotermico e resistente alle intemperie per interni ed esterni, per la sigillatura di fughe. Rivestimento protettivo universale per le strutture di cavi e strutture portanti per cavi. Applicazione come stucco diretta, come colore tramite mescolamento. Classe materiali DIN 4102 - B2 normalmente infiammabile. Il rivestimento può essere conservato in ambienti asciutti, protetti dal gelo a temperature comprese tra +5 °C e +25 °C per 18 mesi, chiuso nella propria confezione originale.

Tipologia

Vernice ignifuga

capacità

0,5 kg

forma di consegna

Cartuccia

Quantità di riempimento

310 ml

Serie

PYROCOAT / ,PYROPLATE / fibre

Produttore

ASX-K RIVESTIMENTO IN CARTUCCIA