Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR868.SH
Cod. Produttore
868.SH

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ASTUCCIO X SEGN.3 COL.B/R/V 4,5V
  • Tensione nominale: 4,5 V
  • Colore segnalazione: Blu/Rosso/Verde
  • Applicazione: Segnalazione luminosa
  • Conformità: Normative UE e IT
  • Materiale: Tradizionale elettrico
  • Serie: AR868.SH
  • Innovazione: Prodotti LED disponibili
ASTUCCIO X SEGN.3 COL.B/R/V 4,5VDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: ASTUCCIO X SEGN.3 COL.B/R/V 4,5VDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.