› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Aste distanziali per barre piatte montaggio armadi elettrici PrismaSeT P e Prisma iPM M larghezza 650 mm

Cod. Rexel MGLVS04690
Cod. Produttore LVS04690
Cod. EAN 3606481866851

Informazioni principali

  • Compatibilità: PrismaSeT P
  • Tipo prodotto: Supporto condotto sbarre
  • Dimensioni: 425x40x10 mm
  • Peso netto: 0,8 kg
  • Colore: Naturale
  • Installazione: Larghezza 650 + 150 mm
  • Quantità confezione: Set da 1
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flangia di montaggio per PrismaSeT P progettata per il montaggio della sbarra anteriore negli armadi elettrici. Progettato per scomparti con una larghezza di 650 mm e 650 + 150 mm. Adatto all'uso con armadi PrismaSeT P e armadi Prisma iPM M. Sbarre di distribuzione piatte.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

425 mm

Tipologia

Altro

altezza

40 mm

profondità

10 mm

Serie

PrismaSeT

Aste distanziali per barre piatte montaggio armadi elettrici PrismaSeT P e Prisma iPM M larghezza 650 mm