Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH103280
Cod. Produttore
103280
Cod. EAN
4013364093508

Informazioni di prodotto

Asta di captazione D16/10mm L5000mmAlMgSi
Scopri l'asta di captazione DEH103280, realizzata in materiale di alta qualità con un diametro di 16/10 mm e una lunghezza di 5000 mm. Questa asta è progettata per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel tuo sistema elettrico. La sua robustezza e versatilità la rendono ideale per molte applicazioni, assicurando una connessione sicura e duratura. Scegli un prodotto che unisce efficienza e resistenza per le tue esigenze elettriche.

lunghezza

5000

diametro

10.0 mm

esecuzione

asta di captazione rastremata

materiale

lega di alluminio

superficie

non trattato

Produttore

ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L5000MM